ジャノメ (蛇の目)
電子制御ミシン
形はコンパクトでも驚きのぬい上がり
用途
家庭用ミシン.すそ上げ、小物作り、入園グッズなど
付属品
ジグザグ押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・リッパー・糸こま押え・糸立て棒・説明書・ハードケース・電源コード
材質
ABS樹脂
形状
水平全回転カマ
質量(kg)
5.5
電源(V)
100
消費電力(W)
50
機能
針穴糸通し器、LED手元ライト、フリーアーム、ボタンホール
操作方法
手元スイッチ
スピード調節
本体レバー式
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
159×353×265
模様
模様数:13
内容量
1台
関連資料:
カタログ(1.82MB)
取扱説明書:
取扱説明書(4.52MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12542848
N700
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください