コンピュータミシン

コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)コンピュータミシン - ジャノメ (蛇の目)

カンタン操作のコンピュータミシン

用途家庭用ミシン、手芸や洋裁に適した自動糸調子機能付きミシン付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ファスナー押え・サテン押え・まつりぬい押え・ボタンホール押え・ドライバー・針・ボビン・ミシンブラシ・リッパー・糸こま押さえ大(ミシン本体に装着)・糸こま押さえ小・説明書・ハードケース・電源コード材質ABS樹脂形状水平全回転カマ質量(kg)5.4電源(V)100消費電力(W)35機能自動糸調子、ワンアクション針穴糸通し器操作方法手元スイッチ/フットコントローラー(オプション)スピード調節本体レバー式/フットコントローラ操作(オプション)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×406×298模様模様数:20内容量1台
関連資料:カタログ(1.8MB)取扱説明書:取扱説明書(2.89MB)
注意
※針穴糸通し器は#11~16番以外の針では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12542866JN860
45,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン本体/裁断機/検針機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする