曜日別特売

漏水センサー

漏水センサー - TAKEX(タケナカエンジニアリング)

一つの筐体内に検知電極、回路を内蔵した一体型の漏水センサーです。
コンパクトな外形なので、幅広い場所での運用が可能です。
ケース底部にある2つの電極で漏水を検知し、表示灯の点灯でお知らせします。
設置が簡単な床置型で床などの設置面に固定しやすいフィクサー付属。
複数台設置した一括集中監視対応が可能。
防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。
状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。

材質樹脂(グレー)質量(g)約60配線接続リード線式電源電圧(V)DC10~30(極性なし)機能検知出力:無電圧接点出力C接点(DC30V-0.3A) 検知中連続出力消費電流(mA)20以下使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと)検知方式電極式スポット検知設置場所屋内・屋外(床面据置)表示灯検知中点灯(赤)防水性日常生活防水(IP67相当)内容量1台
注意
※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
※設置に関しては、別途警報盤等が必要となります。
※本体との配線工事等接続が必要になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12543128WL-SH1
13,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする