ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト

ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト - 山崎実業ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト - 山崎実業ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト - 山崎実業ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト - 山崎実業ハンドル付き冷水筒 タワー 1.2L ホワイト - 山崎実業

ハンドル付きなので片手で注ぎやすく透明度が高く美しい佇まいの冷水筒。注ぎ口が角に付いているので注ぎやすく、液だれしにくいデザイン。ハンドル付きなので出し入れ簡単。冷蔵庫のドアポケットにスッキリ収まります。蓋はパッキンレスなので汚れが溜まりにくく、衛生的。手が奥まで入り洗いやすい広口。食洗機対応。

付属品-材質容器・蓋:メタクリルスチレンWH質量(g)390備考-耐荷重-内容量(L)1.2対応-耐熱温度(℃)容器・蓋:100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×15×27(ハンドル含む)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125439591646
オープン
2,000
2,200(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする