曜日別特売

フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック

フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業フィルムフックハンドブレンダーホルダー タワー ブラック - 山崎実業

フィルムフックでキッチンパネルや冷蔵庫に簡単取り付け。置き場所に困るハンドブレンダーを壁面に浮かせてすっきり収納できます。片手でサッと収納することができ、アタッチメントも一緒に浮かせて収納できるので取り換え時にも便利です。ホルダー部にはシリコーンの滑り止めがついているので、しっかりホールドできます。コードはフックに引っ掛けて収納できます。フィルムフックに掛けるだけの簡単設置。

付属品-材質本体:スチール(粉体塗装) クッション・滑り止め:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET樹脂・ポリウレタンBK質量(g)185備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)耐荷重ホルダー部:1kg(1つあたり) フック部:250g耐熱温度(℃)【フィルムフック】60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】15×7.5×6.3内寸(cm)【ホルダー部】上部直径4.5・下部直径2.7・高さ3(1つあたり) /【フック部】W1×D2.7×H2.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
125442391611
オープン
2,000
2,200(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする