曜日別特売

液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ

液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム液晶 ディスプレイ VESA対応 テレビ壁掛け アーム フルモーションタイプ - エレコム

見やすい角度でテレビを楽しめる!上下・左右・回転など、お好みの角度に調節できるテレビ壁掛け金具です。テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。

用途
フラットパネルテレビ対応にするシングルアーム フルモーションタイプのテレビ壁掛け金具です。
テレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
テレビを上下に傾けたり、左右に90度動かしたり、柔軟に角度を変えることができるので、部屋のさまざまな角度からテレビを見ることができます。
モニター背面にVESAマウントを取り付け、モニターアームのフックにひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
テレビからのケーブルをすっきりまとめることができる、アームと一体型のケーブルホルダー付きです。
※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。
※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
仕様【取り付け可能壁面】コンクリート壁(壁厚150mm以上)材質スチールブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付可能対象
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
対応インチサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12544510TWM-FW01BK石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ230mm~410mm/430mm/450mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上)約4.0約35約655×77~約437×42037インチ~70インチ フラットパネルテレビ
4,770
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
12544501TWM-FS01BK石膏ボード壁(木間柱壁 間柱1本必要、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上)約1.44約10約430×67~約275×43013インチ~55インチ フラットパネルテレビ
2,040
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする