Seiren V3 Mini

Seiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZERSeiren V3 Mini - RAZER

14 mm コンデンサーマイク
スーパーカーディオイド集音パターン
タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター

仕様●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイドブラック感度-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))接続Type A to C USB ケーブル周波数特性20 Hz - 20 kHz音圧レベル(dB)最大110(SPL)内容量1個
関連資料:(0.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12546147RZ19-05050100-R3M1
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする