RAZER
Seiren V3 Mini (White)
14 mm コンデンサーマイク
スーパーカーディオイド集音パターン
タップトゥミュートセンサーと LED インジケーター
仕様
●カプセル:14mm コンデンサーカプセル●サンプリングレート:96 kHz●ビットレート:24 bit●必要な電力:5 V / 350 mA●極性パターン:スーパーカーディオイド
色
白
感度
-36 dB (1 V/Pa (1 kHz))
接続
Type A to C USB ケーブル
周波数特性
20 Hz - 20 kHz
音圧レベル(dB)
最大110(SPL)
内容量
1個
関連資料:
(0.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12546156
RZ19-05050300-R3M1
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください