リブプラス
ステンレス軽量コンパクト収納伸縮小物干し
幅の伸縮が可能です。オールステンレスだからさびにくく小物も干せる。
材質
パイプ部:ステンレス 樹脂部:ポリプロピレン
質量(kg)
1.2
色
ライトグレー
サイズ(cm)
42~70×60×78
耐荷重(kg)
5
折りたたみ寸法(cm)
42×8.5×86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545648
NY- 291
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください