リブプラス
形を変えられたっぷり干せる万能物干し
パネル式だからスペース・用途に合わせて型を変えられます。収納時は折りたためるのでコンパクトに収納できます。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
6.55
色
ライトグレー
サイズ(cm)
195×75×127
耐荷重(kg)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12546095
NY- 271
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください