リブプラス
たたんでコンパクトたっぷり干せる多機能物干し
高さ・幅の伸縮が可能だからたくさん干せます。長い丈の衣類も干せます。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
6.3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
85~140×45×115~175
耐荷重(kg)
15
折りたたみ寸法(cm)
46×7×115
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12546138
NY- 287
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください