リブプラス
長丈衣類も干せる伸縮自在物干し H型
上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルが5枚干せるタオル干し付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
2.5
色
ライトグレー
サイズ(cm)
84~138×54×87.5~145
耐荷重(kg)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545621
NY- 276
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください