リブプラス
安定性抜群でたっぷり干せる ブロー台付物干し
支柱はサビに強いステンレス巻きスチールパイプ。安定性に優れたブロー台で安心して洗濯物が干せます。
耐荷重(kg)
30
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(kg)
6.3
サイズ(cm)
33×80×115~179
内容量
1個
注意
※竿は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545587
NY- 270
30
33×80×115~179
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください