リブプラス
ワンタッチでたためる かる~いアルミ多機能物干し キャスター付き
軽くて使いやすいアルミ製だから指一本でワンタッチで折りたたみができます。一度にたくさん干せる大容量タイプ。
耐荷重(kg)
20
材質
パイプ部:アルミニウム合金 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ライトグレー
質量(kg)
2.7
サイズ(cm)
110×51×154
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12546129
NY- 286
20
110×51×154
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください