リブプラス
たてヨコ伸縮 ふとん干し
布団4枚を同時に干すことができる布団干し。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。単独ハンガー掛け5個付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
5.3
色
ライトグレー
サイズ(cm)
144~235×71×99~139
耐荷重(kg)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12546111
NY- 273
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください