リブプラス
たてヨコ伸縮 コンパクトふとん干し
ダブルサイズの敷き布団も干せる布団干し。屋外はもちろん室内でもコンパクトに使用可能。片寄り防止連結ハンガー掛け2個付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
3.4
色
ライトグレー
サイズ(cm)
101~152×70×88~125
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545596
NY- 272
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください