リブプラス
伸縮自在でたっぷり干せる物干し X型
上段部は両側が伸縮するので丈の長い衣類も干すことが出来ます。バスタオルも干せるタオル干し付。
材質
パイプ部:ステンレス巻きスチールパイプ 樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
質量(kg)
3.8
色
ライトグレー
サイズ(cm)
97~145×69×85~154
耐荷重(kg)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12545605
NY- 275
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください