曜日別特売

エントランスマット 60×90cm

エントランスマット 60×90cm - リブプラスエントランスマット 60×90cm - リブプラスエントランスマット 60×90cm - リブプラスエントランスマット 60×90cm - リブプラス
(1件のレビュー)

玄関をオシャレに演出する事ができます。クッション性に優れ、汚れをしっかり落とします。

種別玄関マット材質本体:PVC質量(g)1850寸法(cm)60×90×1色(柄)アーバンウッドウェルカム設置場所玄関内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12545840ND-9947
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-19
用途: 倉庫出入口

普通のゴム底起毛マットとは違い、粗目のラバーマットなので土砂汚れを水で簡単に流せてとても楽できれいに保てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする