オリタニ
ハンガー掛 Z型逆U字組立(極太パイプ仕様)
【移動時も安定感があり安心】支柱を2本のパイプで支えるので安定感に優れています
用途
【未使用時の収納】使わない時は重ねて収納できるので、省スペースで保管できます
色
ブラック
幅(cm)
150
耐荷重(kg)
100
高さ(cm)
164.5
奥行き(cm)
50
内容量
1台
注意
※【1500mm幅の業務用】クリーニング工場・リネン工場はもちろん、SALEなどのイベントや、ホテルなどのクローク、オフィスなどでご利用頂いています。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547039
o0104v-0002
¥
39,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません