日本緑十字社
化学物質管理強調月間 のぼり旗
透過性の高い生地を使用しており、裏面からでも表示内容がハッキリ見えます。
生地には耐候性に優れたポリエステル素材を使用しています。
用途
当該情報の明示、啓発に。
仕様
3方3巻縫製
材質
ポリエステル
寸法(mm)
1800×600
質量(g)
82
取付け方法
ポール用チチテープ(8ヵ所)
表示内容
化学物質管理強調月間
生地厚(mm)
0.12
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12547100
255021
697-0997
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
返品不可
12547109
255022
697-0996
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12547118
255023
697-0995
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください