【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド

【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール フロアスタンド - クボタ計装

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
(オプション:指示計フロアスタンド)

電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg内容量1セット
注意
※適合地区をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12547635KS-C8000BM付KM-D-600K-1010-K-C3/フロアスタンド6000.21000×1000
646,000
609,800
670,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547651KS-C8000BM付KM-D-600K-1212-K-C3/フロアスタンド6000.21200×1200
646,000
609,800
670,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547660KS-C8000BM付KM-D-600K-1515-K-C3/フロアスタンド6000.21500×1500
756,000
709,800
780,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547669KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C3/フロアスタンド10000.51000×1000
778,000
739,800
813,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547678KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3/フロアスタンド10000.51200×1200
778,000
739,800
813,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547687KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C3/フロアスタンド10000.51500×1500
866,000
819,800
901,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547696KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C5/フロアスタンド10000.21000×1000
898,000
849,800
934,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547705KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C5/フロアスタンド10000.21200×1200
898,000
849,800
934,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547721KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C5/フロアスタンド10000.21500×1500
986,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547730KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1010-K-C3/フロアスタンド15000.51000×1000
800,000
759,800
835,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547739KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1212-K-C3/フロアスタンド15000.51200×1200
800,000
759,800
835,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547748KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1515-K-C3/フロアスタンド15000.51500×1500
888,000
839,800
923,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547757KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C3/フロアスタンド200011000×1000
888,000
839,800
923,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547766KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C3/フロアスタンド200011200×1200
888,000
839,800
923,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547775KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C3/フロアスタンド200011500×1500
932,000
879,800
967,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547791KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C4/フロアスタンド20000.51000×1000
938,000
889,800
978,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547800KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C4/フロアスタンド20000.51200×1200
938,000
889,800
978,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547809KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C4/フロアスタンド20000.51500×1500
982,000
929,800
1,022,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする