【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き)

【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き) - クボタ計装【検定地区指定】デジタルフロアスケール(トレサビリティ関係書類付き) - クボタ計装

高精度・安定計量を実現するD-LC(デジタルロードセル)搭載の台はかり。 重量物の計量に適した堅牢構造。
データ処理や演算機能も充実した高機能指示計(KS-C8000)を搭載。
(オプション:指示計フロアスタンド)

電源(V)AC100表示部フルマトリクス蛍光表示、文字高さ約32mm(標準モード)材質(台)スチール製保護等級【指示計】IP66機能1コード登録(99種類) 2チェッカ 3計数機能 4ガイダンス 5データ記憶 6記憶データ出力 7コマンド通信 8保守機能 9演算機能 10累計機能 11統計機能 他表示形式デジタルひょう量単位kg内容量1セット
注意
※適合地区をご指定下さい。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可となります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷後約1週間後に郵送となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
目量(kg)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12547818KS-C8000BM付KM-D-600K-1010-K-C3:6000.21000×1000
630,000
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547827KS-C8000BM付KM-D-600K-1212-K-C3:6000.21200×1200
630,000
599,800
659,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547836KS-C8000BM付KM-D-600K-1515-K-C3:6000.21500×1500
740,000
699,800
769,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547845KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C3:10000.51000×1000
762,000
719,800
791,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547861KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C3:10000.51200×1200
762,000
719,800
791,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547870KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C3:10000.51500×1500
850,000
799,800
879,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547879KS-C8000BM付KM-D-1T-1010-K-C5:10000.21000×1000
882,000
839,800
923,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547888KS-C8000BM付KM-D-1T-1212-K-C5:10000.21200×1200
882,000
839,800
923,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547897KS-C8000BM付KM-D-1T-1515-K-C5:10000.21500×1500
970,000
919,800
1,011,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547906KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1010-K-C3:15000.51000×1000
784,000
739,800
813,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547915KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1212-K-C3:15000.51200×1200
784,000
739,800
813,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547931KS-C8000BM付KM-D-1.5T-1515-K-C3:15000.51500×1500
872,000
829,800
912,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547940KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C3:200011000×1000
872,000
829,800
912,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547949KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C3:200011200×1200
872,000
829,800
912,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547958KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C3:200011500×1500
916,000
869,800
956,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547967KS-C8000BM付KM-D-2T-1010-K-C4:20000.51000×1000
922,000
869,800
956,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547976KS-C8000BM付KM-D-2T-1212-K-C4:20000.51200×1200
922,000
869,800
956,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
12547985KS-C8000BM付KM-D-2T-1515-K-C4:20000.51500×1500
966,000
919,800
1,011,780(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする