篠原電機
バー・ホルダー(銅帯絶縁支持台)
定格絶縁電圧AC1000V/DC1500V対応
耐熱・難燃性に優れたエンプラ製支持台
絶縁性・難燃性・耐熱性 に優れており、幅広い環境下でご使用いただけます
用途
1.定格絶縁電圧AC1000V/DC1500Vに対応しております。
2.エンジニアリング・プラスチックの中で最も軽い樹脂の一つである「SPS」で形成されており、耐熱性・難燃性に優れております。
3.取付ボルトで銅帯とバー・ホルダーを締め付けて固定しますので、広範囲の銅帯厚み・幅に使用できます。
4.従来の絶縁材を手加工する手間を省けます。
5.セパレーターを中間にはさんで両面より、銅帯の並列取付けができます。
仕様
定格絶縁電圧:AC1000V/DC1500V
商用周波耐電圧:3.5kV 1分間
材質
シンジオタクチックポリスチレン製(SPS) GF30%
(難燃性:UL94 V-0) (耐熱性:RTI(引張)130℃)
※インサートボルト・付属のナット類は鉄製電気亜鉛めっき 三価クロメート処理仕上
製品質量(g)
179
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※銅帯の支持にご使用ください。 特に幅広の銅帯の支持に適しております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12553698
S-150-SPS
オープン
¥
1,819
¥2,001
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください