サンコウ
日本製 タンス ミリオンⅢ 幅60cm-4段
桐を使用した安心の日本製のタンスです。
幅は60cm・80cmの2種類あり、高さが4段・5段の2種類からお選びいただけます。
最上段右側の小引き出しには鍵がついています。
最下段のみにレールが付いています。
用途
タンス、キャビネット、チェスト、ディスプレイ収納、収納として。
幅(mm)
600
寸法(mm)
593×418×810、梱包:600×425×820
棚段数(段)
4
素材
桐、ウレタン樹脂塗装
内容量
1台
注意
※完成品です。搬入経路をご確認の上ご購入いただきますようお願い致します。
※こちらの商品は、単品で複数台、もしくは同ブランドの製品を一括で複数商品を購入される場合は、地域などによりチャーター便での配送となる為、追加運賃がかかる場合がございます。まとめて購入される場合は、予めご了承いただきますようお願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12551975
SH-24-0203-BR
ブラウン
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12551991
SH-24-0203-NA
ナチュラル
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。