49インチのIPSパネルを搭載した、フルHD(1920x1080)解像度の大型液晶ディスプレイです。大画面液晶は大きな会議室での使用はもちろん、サイネージ用途や、映画などの鑑賞等様々な用途にお使いいただけます。最大輝度300cd/m2の液晶パネルはコンテンツを色鮮やかに映し、写真や動画を美しく表示します。インターフェイスはHDMI1.4 x1 (60Hz/ARC)、HDMI1.4 x2 (60Hz)を搭載。パソコンのみならず、ブルーレイディスクプレーヤー、家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラなどを1本のケーブルで接続できます。 さらに、USBポートを搭載していますので、デジタルサイネージとしてもご利用できます(屋内使用のみ)。パソコンなどがなくても、USBメモリーを差すだけで、簡単に画像や動画を表示できます。※コンテンツの再生にはリモコンでの操作が必要です。自動再生機能には対応しておりません。また、ビデオ/音声入力端子x1、コアキシャル出力端子x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。200x200mmのVESAマウントに対応します。10Wx2のスピーカーを内蔵します。便利なリモコンを同梱。本製品には3年間のメーカー保証が付きます。