JTC
A/Cシステム簡易洗浄機&洗浄剤セット
コンプレッサー交換時にエアコンシステムライン内の洗浄用
容量(L)
【洗浄剤】4
内容量(mL)
【洗浄機】最大350
タンク容量(mL)
【洗浄機】750
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ねじサイズ
【ホースねじ】7/16-20 UNF
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個
関連資料:
(0.19MB)
(0.31MB)
取扱説明書:
(0.67MB)
注意
※洗浄剤4Lで約4回分洗浄機に使用可能ですが、車両の部品、配管の汚れ具合等により洗浄量、洗浄回数も変わってきます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660177
JTC1409BJ
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった