曜日別特売

9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット

9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC9.5mm 16PCS 超ショートソケットセット - JTC
(1件のレビュー)

狭い場所での作業に最適!

セット内容17mmフレキシブルラチェット、H17×3/8アダプター 、17mm角六角ソケット全長(mm)【17mmフレキシブルラチェット】455ソケットサイズ(mm)8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22内容量1個
関連資料:(0.65MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12660046JTC7310
14,800
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12660046
2025-05-26
用途: ベルト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ラチェットだと隙間の狭い所だとダメな所もこれならいままで入らなかった所でも大丈夫でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする