ブルーストーム(Bluestorm)
ソルトゲームグローブ
材質
甲側:ポリエステル100% 掌側:ポリエステル89%ポリウレタン11% アテ:合成皮革
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661331
BSJ-SGB2 M
M
23 - 24(M)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
12661340
BSJ-SGB2 L
L
25 - 26(L)
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください