ブルーストーム(Bluestorm)
BSJ-SWD2R ソックスウェーダー アースグリーン S
色
アースグリーン
サイズ
S
サイズ(cm)
【ソックス】22~24
身長(cm)
155~160
股下(cm)
80
総丈(cm)
126
胴囲(cm)
105
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12661218
BSJ-SWD2R アースグリーン S
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください