カーボーイ
すべり止めテープ 私は滑りません14本入
長さ(mm)
660
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
タイプ
屋内・屋外
長さ(m)
0.66
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660229
SGT14BR
700-0463
ブラウン
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660238
SGT14BK
700-0475
ブラック
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660247
SGT14GY
700-0474
グレー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660256
SGT14YE
700-0479
イエロー
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100