カーボーイ
すべり止めテープ 私は滑りません7本入
長さ(mm)
660
幅(mm)
30
厚さ(mm)
3
タイプ
屋内・屋外
長さ(m)
0.66
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660265
SGT07BR
700-0471
ブラウン
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660281
SGT07BK
700-0465
ブラック
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660290
SGT07GY
700-0473
グレー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
12660299
SGT07YE
700-0476
イエロー
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100