カーボーイ
お風呂の目立たないすべり止めテープ
敷くだけで滑り止め効果を発揮します。
用途
トランクルーム、荷台の滑り止め。
トラスコ品番
106-5418
長さ(mm)
250
幅(mm)
20
厚さ(mm)
2.5
色
半透明
長さ(m)
0.25
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12660877
ST44
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください