曜日別特売

ラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm

ラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックスラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックスラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックスラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックスラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックスラッチ付 シリアルATAメッシュケーブル ホワイト 50cm - アイネックス

コネクタ (先端除く) とケーブルの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに好適です。
マザーボードやストレージに差し込むとコネクタ先端部分が埋まるため、黒色部分が目につきません。
ラッチ付でケーブルをしっかり固定できます。
取り回しが簡単なスリムコネクタを採用しています。
ケーブルはナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。
接続機器を簡単に見分けられる、識別用タグシールが付属します。

用途白色マザーボード・ケースに合います。ナイロンメッシュスリーブで絡まりにくく、耐久性も高いです。付属品識別用タグシールケーブル:ホワイトコネクタ形状ラッチ付7ピン メス、ラッチ付7ピン メス対応SATA Revision 3.0規格対応・SATA 1.5Gb/s、3Gb/s、6Gb/s対応ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプメス-メス内容量1本
注意
※ラッチ対応コネクタ以外で使用できない場合があります。
※オス/メスの表記はSerial ATA規格では使われていません。メーカーではコネクタメーカーの表記を採用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659511SATM-3105WH
オープン
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする