曜日別特売

水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS

水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS - YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS - YAMAHA(ヤマハ)水感知膨張式ベストタイプ救命胴衣 YWV-2620RS - YAMAHA(ヤマハ)

国土交通省承認桜マーク付き救命胴衣、ウエストベルトタイプです。落水時に水を感知し膨張します。手動索を引くことにより膨張させることもできます。
腰に接する部分にすべり止めラバーパイピングを採用し、フィット感を向上しました。

用途小型船舶用本体質量(g)(ボンベ含む)590ウエスト(cm)70~100分類タイプA適合ボンベ18UML Elite内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12670589QR1-TQK-YWW-W25ブラック
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
12670598QR1-TQK-YWW-W35ネイビー
28,000
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
12670607QR1-TQK-YWW-W45レッド
28,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする