曜日別特売

パワフル消臭ストロング

パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王パワフル消臭ストロング - 花王
(1件のレビュー)
香りハーバルグリーンの香り
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像1267051949013014472101個(200mL)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
商品画像1267052849013014471971本(2L)
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
商品画像1267053749013014471731本(4.5L)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
商品紹介1267054649013014471801本(4.5L)
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
技術説明1267055549013014472031袋(10枚×3個)
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12670519
2025-10-10
用途: 介護中の義母の部屋にあるトイレへの設置
医療・福祉・介護関連業

かなり臭いが軽減され、気になりにくくなりました。
これくらい消臭できるなら、ペットのトイレ横にも設置したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする