ADLER
WAGNUM クサビセット
ハンドル交換時に使用するクサビセットです。
ADLERブランドとWAGNUMブランドの両方の斧に適合します。
適合機種
201.2H060A(W)001、 180.5H055A(W)001、180.5H055A(W)002、280.2E030W001
セット内容
鉄製クサビ×2個、木製クサビ×2個
材質
スチール、ビーチ材
長さ(mm)
20
幅(mm)
30
質量(g)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12671867
501.0S001W001
オープン
¥
599
¥659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください