日東工業
システムラック FV-E EIA規格 オプション付
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途
施工性・熱対策を重視した小型ラック
材質
鉄
質量(kg)
22
色
ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格
EIA
ハンドル
ラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
600×600×600
パネル取付有効スペース
12U(EIA(タテ))
内容量
1台
注意
※オプション付
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12672777
FV60-606E-RF1L-TE
¥
106,540
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません