大阪魂
HS(ヒラサキ
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
バスケットに入れる
69
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法s(mm)
ピッチP(mm)
寸法dp(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12792696
1.6X2
1袋(12個)
2
1欄 0.7/2欄 1.5
0.724
0.35
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792705
10X110
1個
110
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792721
10X120
1個
120
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792730
10X130
1個
130
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792739
10X140
1個
140
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
1,138
¥
1,252
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792748
10X150
1個
150
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
1,309
¥
1,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792757
10X32
1袋(12個)
32
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792766
10X95
1個
95
1欄 4/2欄 6
5.095
1.5
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792775
12X110
1個
110
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
1,174
¥
1,291
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792791
12X115
1個
115
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
832
¥
915
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792800
12X120
1個
120
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
787
¥
866
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792809
12X130
1個
130
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
812
¥
893
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792818
12X140
1個
140
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792827
12X150
1個
150
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
1,060
¥
1,166
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792836
12X32
1袋(8個)
32
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792845
12X85
1個
85
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
992
¥
1,091
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792861
12X95
1個
95
1欄 4.8/2欄 8
6.095
1.75
8.5
オープン
¥
1,805
¥
1,986
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792870
14X100
1個
100
1欄 4.8/2欄 8
6.095
2
12
オープン
¥
2,107
¥
2,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792879
14X90
1個
90
1欄 4.8/2欄 8
6.095
2
12
オープン
¥
2,040
¥
2,244
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792888
16X10
1個
10
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792897
16X14
1袋(4個)
14
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792906
16X160
1個
160
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
3,836
¥
4,220
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792915
16X170
1個
170
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,560
¥
1,716
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792931
16X180
1個
180
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,594
¥
1,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792940
16X190
1個
190
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
1,627
¥
1,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792949
16X250
1個
250
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
9,525
¥
10,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792958
16X300
1個
300
1欄 6.4/2欄 10
8.115
2
12
オープン
¥
10,478
¥
11,526
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792967
18X18
1個
18
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792976
18X55
1個
55
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌日出荷
返品不可
12792985
18X60
1個
60
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
1,832
¥
2,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793001
18X65
1個
65
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
1,107
¥
1,218
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793010
18X70
1個
70
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
1,134
¥
1,247
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793019
18X75
1個
75
1欄 7.2/2欄 11
8.115
2.5
13
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793028
20X160
1個
160
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,225
¥
2,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793037
20X170
1個
170
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,294
¥
2,523
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793046
20X190
1個
190
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
2,440
¥
2,684
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793055
20X20
1袋(2個)
20
1欄 8/2欄 12
10.115
2.5
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793071
22X20
1個
20
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
1,200
¥
1,320
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793080
22X30
1個
30
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793089
22X35
1個
35
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793098
22X40
1個
40
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
2,300
¥
2,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793107
22X50
1個
50
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
1,707
¥
1,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793116
22X55
1個
55
1欄 10/2欄 12
10.175
2.5
17
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793125
24X110
1個
110
1欄 10/2欄 15
12.142
3
18
オープン
¥
1,947
¥
2,142
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793150
24X130
1個
130
1欄 10/2欄 15
12.142
3
18
オープン
¥
2,178
¥
2,396
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793159
24X25
1個
25
1欄 10/2欄 15
12.142
3
18
オープン
¥
687
¥
756
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793168
24X95
1個
95
1欄 10/2欄 15
12.142
3
18
オープン
¥
1,476
¥
1,624
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793177
30X100
1個
100
1欄 8/2欄 14
14.212
3.5
21
オープン
¥
8,934
¥
9,827
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793186
30X150
1個
150
1欄 8/2欄 14
14.212
3.5
21
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
翌日出荷
返品不可
12793195
30X20
1個
20
1欄 8/2欄 14
14.212
3.5
21
オープン
¥
3,745
¥
4,120
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ