大阪魂
スパナ(ALPS
全12種類を絞り込む
呼び
選択してください
0.7
0.9
1.3
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
12
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(10個)
1袋(13個)
1袋(18個)
1袋(19個)
1袋(25個)
1袋(32個)
1袋(37個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法e(mm)
柄長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12880406
0.7
1袋(8個)
0.7
0.79
長柄の長さ:33、短柄の長さ:7
0.71
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880415
0.9
1袋(10個)
0.9
0.99
長柄の長さ:33、短柄の長さ:11
0.89
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880431
1.3
1袋(19個)
1.3
1.42
長柄の長さ:41、短柄の長さ:11
1.27
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880440
1.5
1袋(37個)
1.5
1.68
長柄の長さ:46.5、短柄の長さ:15.5
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880449
12
1個
12
13.65
長柄の長さ:137、短柄の長さ:57
12
オープン
¥
794
¥
873
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880458
2
1袋(32個)
2
2.25
長柄の長さ:52、短柄の長さ:18
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880467
2.5
1袋(25個)
2.5
2.82
長柄の長さ:58.5、短柄の長さ:20.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880476
3
1袋(18個)
3
3.39
長柄の長さ:66、短柄の長さ:23
3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880485
4
1袋(13個)
4
4.53
長柄の長さ:74、短柄の長さ:29
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880501
5
1袋(8個)
5
5.67
長柄の長さ:85、短柄の長さ:33
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880510
6
1袋(5個)
6
6.81
長柄の長さ:96、短柄の長さ:38
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12880519
8
1袋(2個)
8
9.09
長柄の長さ:108、短柄の長さ:44
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください