大阪魂
ユニクロフランジソケット(ニホンFフランジソケット(ニホンF
寸法C(mm)
1.6
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法F(mm)
寸法e(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12887738
6X10
1袋(18個)
10
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887747
6X12
1袋(18個)
12
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887756
6X15
1袋(18個)
15
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887765
6X16
1袋(17個)
16
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887781
6X20
1袋(17個)
20
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887790
6X25
1袋(16個)
25
1
10.7
5.72
12.5
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887799
8X12
1袋(9個)
12
1.25
14.6
6.865
17
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887808
8X15
1袋(10個)
15
1.25
14.6
6.865
17
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12887817
8X20
1袋(9個)
20
1.25
14.6
6.865
17
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください