曜日別特売

SUSボールプランジャ(H

SUSボールプランジャ(H - 大阪魂SUSボールプランジャ(H - 大阪魂
材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12889576HSBP-101631.255
オープン
1,236
1,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889585HSBP-122031.87.16
オープン
1,236
1,360(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889601HSBP-162532.59.58
オープン
2,167
2,384(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889610HSBP-3710.51.51.5
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889619HSBP-491.50.82.52
オープン
934
1,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889628HSBP-51220.832.5
オープン
934
1,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889637HSBP-6132.50.833
オープン
934
1,027(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889646HSBP-8152.5144
オープン
1,127
1,240(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする