大阪魂
SUSボールプランジャ(L
材質
本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ
軽荷重用
硬度
HRC55~
使用温度(℃)
‐30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12889655
LSBP-10
16
3
1.2
5
5
オープン
¥
1,236
¥
1,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889671
LSBP-12
20
3
1.8
7.1
6
オープン
¥
1,236
¥
1,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889680
LSBP-16
25
3
2.5
9.5
8
オープン
¥
2,167
¥
2,384
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889689
LSBP-3
7
1
0.5
1.5
1.5
オープン
¥
1,180
¥
1,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889698
LSBP-4
9
1.5
0.8
2.5
2
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889707
LSBP-5
12
2
0.8
3
2.5
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889716
LSBP-6
13
2.5
0.8
3
3
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12889725
LSBP-8
15
2.5
1
4
4
オープン
¥
1,127
¥
1,240
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください