大阪魂
ボールプランジャ(ジュウ
材質
本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ
重荷重用
硬度
ボール:HRC55~
使用可能温度範囲
‐30℃~80℃
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12890617
HTBP-10
16
3
1.2
5
5
オープン
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890626
HTBP-12
20
3
1.8
7.1
6
オープン
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890635
HTBP-16
25
3
2.5
9.5
8
オープン
¥
1,925
¥
2,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890651
HTBP-3
7
1
0.5
1.5
1.5
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890660
HTBP-4
9
1.5
0.8
2.5
2
オープン
¥
1,045
¥
1,150
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890669
HTBP-5
12
2
0.8
3
2.5
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890678
HTBP-6
13
2.5
0.8
3
3
オープン
¥
963
¥
1,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12890687
HTBP-8
15
2.5
1
4
4
オープン
¥
963
¥
1,059
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください