大阪魂
3カ-Bレンチ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
最小トルク(N・m)
呼び
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12891055
10
1個
122
220
10
10
11.37
オープン
¥
685
¥
754
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891071
2.5
1袋(9個)
58.5
3.8
2.5
2.5
2.82
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891080
3
1袋(6個)
66
6.6
3
3
3.39
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891089
4
1袋(3個)
74
16
4
4
4.53
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891098
5
1袋(4個)
85
30
5
5
5.67
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891107
6
1袋(2個)
96
52
6
6
6.81
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12891116
8
1個
108
120
8
8
9.09
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください