曜日別特売

ステンGOSHOプラグシスミGDL

ステンGOSHOプラグシスミGDL - 大阪魂ステンGOSHOプラグシスミGDL - 大阪魂

GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。

全6種類を絞り込む
寸法B(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法a(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128947471/161袋(2個)呼びとねじ山数:1/16-270.477.7791.34.03
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128947561/21個呼びとねじ山数:1/2-140.921.12429.63
オープン
1,289
1,418(税込)
翌日出荷
返品不可
128947651/41個呼びとねじ山数:1/4-180.713.4891.56.43
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128947811/81袋(2個)呼びとねじ山数:1/8-270.4710.1271.34.83
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128947903/41個呼びとねじ山数:3/4-140.926.469214.42
オープン
2,232
2,455(税込)
翌日出荷
返品不可
128947993/81個呼びとねじ山数:3/8-180.716.9281.58.03
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする