大阪魂
ボタン(UNC(アンブラコ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法d(mm)
山数
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899297
#10-24X5/8
1袋(3個)
5/8
#10
4.826
24/インチ
1.778
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899306
#8-32X1/4
1袋(4個)
1/4
#8
4.166
32/インチ
1.321
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899315
#8-32X3/4
1袋(3個)
3/4
#8
4.166
32/インチ
1.321
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899331
#8-32X3/8
1袋(4個)
3/8
#8
4.166
32/インチ
1.321
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899340
1/4-20X1/2
1袋(3個)
1/2
1/4
6.35
20/インチ
2.21
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください