大阪魂
ユニクロスパナ(ALPS
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法e(mm)
柄長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899349
12
1個
12
13.65
長柄の長さ:137、短柄の長さ:57
12
オープン
¥
1,236
¥
1,360
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899358
2.5
1袋(14個)
2.5
2.82
長柄の長さ:58.5、短柄の長さ:20.5
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899367
4
1袋(8個)
4
4.53
長柄の長さ:74、短柄の長さ:29
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899376
5
1袋(5個)
5
5.67
長柄の長さ:85、短柄の長さ:33
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12899385
6
1袋(3個)
6
6.81
長柄の長さ:96、短柄の長さ:38
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください