曜日別特売

14ヤマCAP(UNC

14ヤマCAP(UNC - 大阪魂14ヤマCAP(UNC - 大阪魂
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC7/16-14寸法d(mm)11寸法t(mm)5.41寸法k(mm)11.125寸法dk(mm)16.662寸法ds(mm)11.112穴径(inch)六角穴:3/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
128995167/16X1/21/2
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
128995257/16X2"1/42"1/4
オープン
814
895(税込)
翌日出荷
返品不可
128995417/16X3"1/23"1/2
オープン
1,325
1,458(税込)
翌日出荷
返品不可
128995507/16X5/85/8
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする