大阪魂
3カ-B CAP
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法e(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899839
2X7
1袋(20個)
7
1
0.1
1.733
16
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899848
3X55
1袋(9個)
55
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899857
3X70
1袋(4個)
70
1.3
0.1
2.873
18
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899866
4X7
1袋(14個)
7
2
0.2
3.443
20
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください