大阪魂
3カ-WCAP-SW(P=2(カクマルCAP-SW(P=2(カクマル
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法e(mm)
寸法D1(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12899961
10X40
1袋(4個)
40
5
9.149
17.4
8
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899970
8X15
1袋(9個)
15
4
6.863
14.3
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899979
8X16
1袋(9個)
16
4
6.863
14.3
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
12899988
8X20
1袋(8個)
20
4
6.863
14.3
6
オープン
¥
667
¥734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください